曜日別特売
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028

MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028
MLF1030-L つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 66413028

つま先シューズカバー MLF1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズL
タイプラインあり
内容量1双注文コード66413028品番MLF1030-L
参考基準価格(税別)¥2,365販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

足先から冬をシャットアウト 快適走行を支える高機能トゥーカバー

用途寒い冬の通勤・通学やサイクリングにぴったりの防寒トゥーカバー。防風・防寒・撥水仕様で冷たい風から足先を守り、着脱も簡単。底面には耐摩耗性に優れたケブラー繊維を使用し、さらに新モデルでは側面に防滑素材を追加。伸縮性が高く、ベルクロでフィット感の調整も可能。足元の冷え対策に最適な、冬のライドを快適にするアイテムです。材質SBRライクラ素材+ケブラー繊維サイズLタイプラインありサイズ(cm)推奨足:25.5~28向け
注意
※完全防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする