8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2534シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66413727
品番
691253400002
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2534●深さ:11.2mm●コード番号:191-1089
アズワン品番
65-7731-27