EA998BB-108 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ 66413736

EA998BB-108 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ 66413736
EA998BB-108 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ 66413736

ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66413736品番EA998BB-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,316
販売価格(税別)
7,560

軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。
衝撃吸収の

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付アズワン品番65-9343-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする