曜日別特売
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737

FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737
FRM-0129SET 見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア) 66413737

見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード66413737品番FRM-0129SET
参考基準価格(税別)¥17,264販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

床から天井まで(高さ約238~253cm)の空間を無駄なく使える突っ張り式スリム本棚。
本体に飾り棚2枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚の計7枚の棚をご用意。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、増え続ける本も効率よく収納可能です。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
天井でしっかり固定するため、万が一の地震にも安心な大容量の壁面収納が実現します。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能ダークブラウン材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:3枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×238.5~253.5組立時間60分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする