幅81cm、奥行16.5cmの薄型ながら収納力を誇る大容量本棚。お気に入りの表紙を見せて飾れる「飾り棚」4枚と通常の可動棚6枚、計10枚の棚をご用意。全ての棚は1cmピッチで高さ調節できるため、増え続ける漫画や文庫本、DVDなどを無駄なく整理できます。更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。壁一面を「飾る」と「しまう」を両立した機能的な収納スペースに変えることができます。