奥行29.5cmの深型設計で、収納場所に困りがちなA4ファイルや雑誌もすっきり収まる本棚。お気に入りの表紙を飾れる飾り棚1枚と、通常の可動棚3枚をご用意。全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、収納物に合わせて調整できます。深さを活かし、文庫本やコミックなら前後に2列で置けば収納量が倍増。更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。仕事と趣味、両方の収納を効率よくこなします。