曜日別特売
HCM-40S-T ホットマット アイリスオーヤマ 66413847

 

HCM-40S-T ホットマット アイリスオーヤマ 66413847
HCM-40S-T ホットマット アイリスオーヤマ 66413847
HCM-40S-T ホットマット アイリスオーヤマ 66413847

ホットマット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)30
内容量1個注文コード66413847品番HCM-40S-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。

消費電力(W)30寸法(mm)400×400×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66413865
2022-03-10
用途: 会社のデスク下に置いています
株式会社南華園製造業

以前は足元から冬場は冷えていましたがホットマットのおかげで非常に快適に過ごせています

対象商品 : 66413847
2022-02-06
用途: 事務をとる際の机の下の足を温める
行政書士高橋洋事務所その他業種

感想ですが、小型であるために、小さい面積の部分にもフィットして、有難いです。

対象商品 : 66413847
2020-12-04
用途: ガレージ用補助暖房

ガレージ内は寒い季節。椅子にこれを敷くことができ、細かい作業をするのに適している。強弱は3段階ほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 66413865
2020-04-04
用途: キッチンテーブルの下のマット下に入れてます。主に朝食時に使います。
その他業種

今まで一畳分のホットカーペットを使っていましたが、毎年出し入れが面倒になりました。もう少し小さくてもみんなの足が入れられそうなので試してみました。
前のホットカーペットより暖かいです。ふわふわ感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 66413847
2020-12-08
用途: 現場での足元暖房
日精技研株式会社製造業

寒い職場なので、これだけでは効果は少なかったです。今後、ついたて型ホットカーペットの併用を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 66413865
2020-04-21
用途: 厳寒時のプチ暖房時、トマト発芽トレー発芽初期の加温時

元々は1~2月の厳寒時、エアコン暖房費節約為座る部分のみの暖房に使用、快適でした。3月~トマト発芽トレーの初期加温用ヒータ検討に際し、ふとサイズ丁度、トライ結果温度も良しと流用、確り発芽成功しました。

対象商品 : 66413847
2019-12-04
用途: 飼い犬の寒さ対策
その他業種

弱強の切り替えが付いており、かつ弱での消費電力が30Wであったことから、飼い犬も安心して使用してくれて、かつ経済的にも長けているため、とても助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 66413847
2020-11-13
用途: 休憩
サービス業

スイッチの樹脂部分で布部分を上下から抑え込む構造ですが、淵の布部分の抑えが緩く
淵の布部分が飛び出ました。一工夫していただきたいと思いました。私は接着剤で布がほつれないようにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする