WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66413858
品番
2453720000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4598
アズワン品番
65-7528-46