曜日別特売
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938

FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938
FRM-0131SET 見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413938

見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード66413938品番FRM-0131SET
参考基準価格(税別)¥23,627販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

床から天井(高さ約238~253cm)まで、A4ファイル対応の大容量収納を実現する突っ張り式深型本棚。
本体に飾り棚1枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚の計6枚の棚を装備。
1cmピッチで高さ調節でき、深さを活かした前後2列収納も可能。
天井でしっかり固定するため安定性も抜群で、書斎や書庫に最適。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能ホワイト材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:3枚、飾り棚:1枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×238.5~253.5組立時間60分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする