IHC-30-H ホットカーペット アイリスオーヤマ 66413944

 

IHC-30-H ホットカーペット アイリスオーヤマ 66413944
IHC-30-H ホットカーペット アイリスオーヤマ 66413944

ホットカーペット

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
消費電力(W)740
内容量1個注文コード66413944品番IHC-30-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。

消費電力(W)740仕様1畳・1.5畳・2畳・3畳寸法(mm)2350×1950質量(g)4200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66413908
2022-01-10
用途: 更衣室の足元暖房用
農・林・水産業

期待通りの良品。足元が温かくなり、評判は上々です。

対象商品 : 66413908
2020-12-06
用途: テーブルコタツ用
製造業

テーブルコタツは下まで暖かさが来ないためホットカーペットを探していました。一人なので一畳の大きさを探していました。ピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 66413908
2019-01-16
用途: 爺さんの暖房用にしています。
農・林・水産業

床暖房のようにして使用しています。朝起きた時の畳の冷たいのが解消されました。
このサイズが近所の家電量販店にはなかったものですので、大変重宝しています。ありがとうございます。

対象商品 : 66413908
2018-12-18
用途: PCディスクの足下に敷き、日常的に使用
elevation studioサービス業

1畳タイプというコンパクトさなので机の下、足下にピッタリ、定格消費電力:200Wなので日常的に使用していても電気代はさほどかかりません。調べたところ1時間あたり3円前後らしいです。

対象商品 : 66413944
2017-11-24
用途: 老人福祉センターの憩いの場
豊能町医療・福祉・介護関連業

足元の冷えが解消されました。価格的にもよかったです。

対象商品 : 66413944
2017-11-20
用途: 従業員休憩室
有限会社 さくら医薬品卸売・小売業

何で(メイドイン Japan)でないのです。China製品と判っていれば買わなかった、アイリスオーヤマ様 中国製と堂々と表示してください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする