曜日別特売
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965

FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965
FRM-0132 見せる収納 本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413965

見せる収納 本棚 ワイドタイプ a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード66413965品番FRM-0132
参考基準価格(税別)¥23,627販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅81cm・奥行29.5cmで豊富な収納力を誇る、大容量の深型オープン本棚。
お気に入りを飾れる「飾り棚」2枚と通常の可動棚6枚の計8枚の棚を装備。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、A4ファイルから専門誌まで幅広く対応。
深さを活かせばコミック等の前後2列収納も可能で、壁一面が頼れる書庫になります。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能ホワイト材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:6枚、飾り棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×180.5組立時間60分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする