曜日別特売
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990

FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990
FRM-0132DOOR 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66413990

見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード66413990品番FRM-0132DOOR
参考基準価格(税別)¥34,536販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅81cmの大容量収納をお洒落なディスプレイ扉で隠せる深型本棚。
扉を閉めれば生活感を隠してすっきり、扉の外側には雑誌などを飾れます。
本体内部には飾り棚2枚と可動棚6枚を装備し、1cmピッチで高さも自由。
A4はもちろん2列収納も可能で、「隠す」「飾る」「大容量」を一台で実現する収納棚。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能。扉を取り付ける前に棚を設置してください。ライトブラウン材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数3【本体】可動棚:6枚、飾り棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×35.5×180.5組立時間90分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする