曜日別特売
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017

FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017
FRM-0132DOORSET 見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 Memoria(メモリア) 66414017

見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード66414017品番FRM-0132DOORSET
参考基準価格(税別)¥49,991販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「隠す」「飾る」「大容量」「突っ張り」のシリーズ全機能を搭載した幅81cm突っ張り式の深型扉付き本棚。
大容量収納を2枚の扉で隠し、外側や内部の飾り棚で見せる収納も両立。
本体に可動棚6枚と飾り棚2枚、上置きに可動棚4枚を完備。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。
1cmピッチでA4や2列収納にも対応し、まさに理想のライブラリーをこの一台で。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能。扉を取り付ける前に棚を設置してください。ライトブラウン材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数5【本体】可動棚:6枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:4枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×35.5×238.5~253.5組立時間130分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする