曜日別特売
CNMG 09 03 08-XM GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック 66414916

CNMG 09 03 08-XM GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック 66414916
CNMG 09 03 08-XM GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック 66414916

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード66414916品番CNMG 09 03 08-XM GC30
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途中切削切刃長さ(mm)8.8719公差M被削材PMK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ09材種GC30チップブレーカーXM(中旋削)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60764873
2020-10-16
用途: NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所製造業

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする