サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
66414959
品番
CNMG 09 03 08-MF 1115
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
8.8719
公差
M
被削材
MS
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
1115
チップブレーカー
MF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
08
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)