FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058

FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058
FSP-105/BK/M サーマルインナープロテクターパンツ FSP 66415058

サーマルインナープロテクターパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード66415058品番FSP-105/BK/M
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

FSP-105【25-26年秋冬モデル】
サーマルインナープロテクターパンツ
お手持ちのパンツの中に着るインナープロテクターパンツのウィンター仕様。
防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。
膝と腰のプロテクターはベルクロで位置調整と着脱が可能。

仕様【膝・腰】プロテクター標準装備ブラックサイズM素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする