ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66419179
品番
8730-6164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
【商品特徴】花や植物を束ねて飾る人気の壁飾り「スワッグ」。壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。豪華なあしらいがとても魅力的です。
特記
片面 取付用リング付き
材質
塩化ビニル・プラスチック・天然素材
質量(kg)
0.3
色
ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×13×45
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650