曜日別特売
J515628 FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入 武藤化学 66420447

FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(500枚)注文コード66420447品番J515628
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。

仕様●カラー:グリーン●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:20mmアズワン品番65-9083-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする