曜日別特売
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999

タイル表面柄画像1

MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999
MW-3094 エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク シンコール 66420999

エミネンスタイル2025-2028 スモークドオーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(15枚)注文コード66420999品番MW-3094
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
長さ(mm)1200幅(mm)180厚さ(mm)2.5面取4面面取カラーバッカーグリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.24
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする