曜日別特売
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105

タイル表面柄画像1

RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105
RW-3105 エミネンスタイル2025-2028 ナラR シンコール 66421105

エミネンスタイル2025-2028 ナラR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(46枚)注文コード66421105品番RW-3105
参考基準価格(税別)¥19,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)2.5面取R面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】4.2
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする