曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1086508 DIN レール端子台 スクリュー UBAL 240 BKシリーズ 310A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66422967

DIN レール端子台 スクリュー UBAL 240 BKシリーズ 310A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66422967
品番
1086508
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)値下げ
38,980

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様
●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328
アズワン品番
65-7619-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする