曜日別特売
3VA9383-0JB13 シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 66427140

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66427140品番3VA9383-0JB13
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9379アズワン品番65-8059-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする