曜日別特売
80TI/40 KA8011 Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS 66429468

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66429468品番80TI/40 KA8011
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:32.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9732アズワン品番65-7874-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする