曜日別特売
2961477 リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66430116

リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66430116品番2961477
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6328アズワン品番65-8088-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする