曜日別特売
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805

EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805
EA354GB-99 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 66431805

手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10双)注文コード66431805品番EA354GB-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。
手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています

仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):88●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mmアズワン品番65-9252-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする