曜日別特売
EA425B-2 ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコ 66432837

EA425B-2 ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコ 66432837
EA425B-2 ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコ 66432837
EA425B-2 ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコ 66432837

ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66432837品番EA425B-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,332
販売価格(税別)
2,120

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。
バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。

仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付アズワン品番65-9253-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする