コンサス
304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66434718
品番
-
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥94,600
販売価格(税別)
¥
86,000
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:1350mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9387-59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材