曜日別特売
DCP-110 デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK) 66434867

デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66434867品番DCP-110
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●※寸法mm:110●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-110Nアズワン品番65-8683-32
注意
※寸法mm:110
※シールの中心から
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする