曜日別特売
6PSV9-1PGT スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 66435007

6PSV9-1PGT スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 66435007
6PSV9-1PGT スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 66435007
6PSV9-1PGT スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 66435007
6PSV9-1PGT スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 66435007

スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10セット×100本)注文コード66435007品番6PSV9-1PGT
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:高品質ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2989-07
注意
※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする