曜日別特売
LM1084ISX-5.0/NOPB IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3 Texas Instruments 66435418

IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66435418品番LM1084ISX-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする