曜日別特売
574921 抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm テンダイ 66436048

抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1足注文コード66436048品番574921
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。
甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。

仕様●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。アズワン品番8-113-03
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする