曜日別特売
SNMG 15 06 12-HM 4305 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66436153

SNMG 15 06 12-HM 4305 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66436153
SNMG 15 06 12-HM 4305 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66436153

旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種4305チップブレーカーHM(中荒~荒旋削)注文コード66436153品番SNMG 15 06 12-HM 4305
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ15チップ厚さ(mm)6.35ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーHM(中荒~荒旋削)材種4305被削材PK切刃長さ(mm)14.675勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする