曜日別特売
G1961 リラックスサボンゲル カーメイト 66437695

リラックスサボンゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りローズサボン
内容量1個注文コード66437695品番G1961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

心ほぐれる石けんの香り。こぼれる心配がない固形ゲルタイプ。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭成分香料/消臭剤/ゲル化剤幅(mm)75高さ(mm)94奥行(mm)75内容量(g)120香りローズサボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする