曜日別特売
H1821 ルーノハンギング カーメイト 66437747

ルーノハンギング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66437747品番H1821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

高濃度の香料をたっぷり含浸。車だけではなくお部屋にも使用可能。優しさに包まれる金木犀の香り。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)15内容量(g)9.5香りキンモクセイ入数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする