曜日別特売
L10038 ブラングフレグランスオイル BLANG(ブラング) 66437790

ブラングフレグランスオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
香りクラシックムスク
内容量1個注文コード66437790品番L10038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カーメイト噴霧式フレグランスディフューザー専用。オイルが無くなるまで均一に香る様に処方されています。

用途車の芳香剤成分香料/溶剤/消臭剤幅(mm)45高さ(mm)90奥行(mm)27内容量(mL)7香りクラシックムスク
注意
※ディフューザーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする