カーメイト
ソフトゴミ箱スラッシュボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サンドベージュ
アッシュグレー
サンドベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66437878
品番
DZ609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
淡い色合いが人気のくすみカラー。ドアポケット・カップホルダーに最適。ソフト素材で走行中のカタカタ音を軽減。フタを枠ごと引き抜くだけでゴミを捨てられます。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
74
色
サンドベージュ
高さ(mm)
218
奥行(mm)
74