曜日別特売
MCTXR150-PP-HS メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66438027

サンプル画像

メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード66438027品番MCTXR150-PP-HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。

適合工具
EVO7ISP
MK8
全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用されている金属検出機・X線検出機の設定によっては、メタルコンテントタイが
※検出されない場合がございますので、事前に実際の使用環境でご確認願います。
※結束径最小値未満の結束物を結束すると結束バンドが折れる場合がありますので、
※設定結束径範囲を待ってご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする