曜日別特売
TX40N3L-12 双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ 東海キャスター 66438279

双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66438279品番TX40N3L-12
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):43●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする