曜日別特売
HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429
HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429
HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429
HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429
HR-KT-2-18-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438429

ハンガーラック HRKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66438429品番HR-KT-2-18-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいスチールラックです。
スチールラックの中で、とても売れているシリーズです。
「所ジョージの世田谷ベース」の雑誌や「マスカレードナイト」の映画にも使用された商品です。
床から最下段までの間の高さは 70mmです。

ホワイトグレー耐荷重(kg/段)(天板除く)150高さ(cm)180棚段数(段)(天地含)3グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)120
取扱説明書:(1.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする