サンドビック
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
チップブレーカー
QM(中旋削)
MF(仕上げ)
QM(中旋削)
材種
4415
5015
4335
4415
4425
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66439477
品番
TNMG 11 03 04-QM 4415
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
QM(中旋削)
材種
4415
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.0205
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)