サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
チップブレーカー
QM(中旋削)
QM(中旋削)
LC(仕上げ)
K(仕上げ)
MF(仕上げ)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
XF(仕上げ)
XM(中旋削)
WF(仕上げ)
材種
4325
4425
1525
4415
4335
5015
1515
チップ厚さ(mm)
03
3.175
4.7625
勝手
なし
左
右
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66439854
品番
TNMG 16 03 04-QM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
03
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
QM(中旋削)
材種
4325
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)