曜日別特売
TNMG 16 04 04-PF 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66440098

TNMG 16 04 04-PF 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66440098
TNMG 16 04 04-PF 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66440098

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
チップブレーカーPF(仕上げ)
材種4415
チップ厚さ(mm)4.7625
勝手なし
内容量1箱(10個)注文コード66440098品番TNMG 16 04 04-PF 4415
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種4415勝手なし被削材PK切刃長さ(mm)15.5198コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする