曜日別特売
3VA9263-0JA12 シーメンス 端子 Sentron SIEMENS 66440284

シーメンス 端子 Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66440284品番3VA9263-0JA12
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9357アズワン品番65-8060-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする