A30NZ-MMA-TYA 押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン) 66440587

押ボタンスイッチ A30NZ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイトボタン形状キノコボタン色注文コード66440587品番A30NZ-MMA-TYA
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
種類関連商品動作方式オルタネイトボタン形状キノコボタン色品名操作部保護構造IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする