曜日別特売
3VA9354-0KB04 シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 66440704

シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66440704品番3VA9354-0KB04
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 4 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用です。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9378アズワン品番65-8061-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする