サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
4425
チップブレーカー
LC(仕上げ)
注文コード
66440843
品番
TNMG 16 04 08-LC 4425
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
LC(仕上げ)
材種
4425
勝手
なし
被削材
P
切刃長さ(mm)
14.5418
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)