BK16-HTJ-601I パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN 66440905

パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66440905品番BK16-HTJ-601I
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0570アズワン品番65-8055-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする