曜日別特売
TNMG 16 04 08-MF 4335 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66440983

TNMG 16 04 08-MF 4335 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66440983
TNMG 16 04 08-MF 4335 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66440983

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種4335チップブレーカーMF(仕上げ)注文コード66440983品番TNMG 16 04 08-MF 4335
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種4335勝手なし被削材P切刃長さ(mm)14.5418コーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする