KIJIMA(キジマ)
マウントバーステー PCX/160 25y-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66441631
品番
204-0718
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハンドルがカバードタイプに変更された2025年PCX用のマウントバーが登場!シンプルに目立たずに実用性を発揮するデザインが違和感なく車体に収まります。
スチール製ブラック仕上げ
色
ブラック
有効長(mm)
【クランプ】約120
最大積載量(kg)
約1.0
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
PCX/160(25y-)
注意
※重量のあるデバイスを取付けると構造上揺れが大きくなります。ご注意ください