- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938

- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938
- シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66441938

シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ42.0(ESHEX700MCL01S42000)
42.0(ESHEX700MCL01S42000)
38.0(ESHEX700MCL01S38000)
39.0(ESHEX700MCL01S39000)
40.0(ESHEX700MCL01S40000)
41.0(ESHEX700MCL01S41000)
43.0(ESHEX700MCL01S43000)
44.0(ESHEX700MCL01S44000)
45.0(ESHEX700MCL01S45000)
46.0(ESHEX700MCL01S46000)
47.0(ESHEX700MCL01S47000)
48.0(ESHEX700MCL01S48000)
内容量1足注文コード66441938品番-
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。
ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。
リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。
前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。
頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。
ソール剛性:5
平均重量:379.5g(SIZE42)
ラスト:VOLUME TOUR

サイズ42.0(ESHEX700MCL01S42000)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする